パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の グラススタンド
アットアクア ステンレス製パンチング水切りポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12240211
品番
HB-4097
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼 保護キャップ:塩化ビニル
サイズ
大
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×100