パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
サスティナ 18-8ステンレス製水切りカゴスライド式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240335
品番
HB-5530
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
本体・トレー:18-9ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
サイズ
スリム
質量(g)
1862
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400〜570×220×165