パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の スポンジ・たわし入れ
サスティナ 18-8ステンレス製水切りラック2段スライド式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240360
品番
HB-5532
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
本体・トレー:18-11ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
サイズ
スリム
質量(g)
2742
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400〜570×220×395