パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ベーシスライン ステンレス製ミニザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240405
品番
HC-413
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
80
サイズ(cm)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
(フック含まず)150×75
メッシュ
14