HC-417 ベーシスライン ステンレス製ボウル型ザル パール金属 12240439 HC-417 ベーシスライン ステンレス製ボウル型ザル パール金属 12240439

ベーシスライン ステンレス製ボウル型ザル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12240439 品番 HC-417
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質ステンレス鋼 質量(g)142 サイズ(cm)21 外径×高さH(Φmm×mm)225×95 メッシュ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする