パール金属
ベーシスライン ステンレス製ボウル型ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
27
15
18
21
24
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240457
品番
HC-419
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
172
サイズ(cm)
27
外径×高さH(Φmm×mm)
280×120
メッシュ
14