パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ベーシスライン ステンレス製ダブルメッシュボウル型ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240509
品番
HC-424
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
251
サイズ(cm)
27
外径×高さH(Φmm×mm)
280×120
メッシュ
内側:16メッシュ、外側:6メッシュ