パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ベーシスライン ステンレス製キッチンザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240570
品番
HC-430
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
112
サイズ(cm)
19
外径×高さH(Φmm×mm)
190×100
メッシュ
12