パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ベーシスライン ステンレス製キッチンザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240606
品番
HC-434
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
251
サイズ(cm)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
300×130
メッシュ
12