曜日別特売
C-896 エミュール セラミックペッパー&ソルトミル パール金属 12241385

 

C-896 エミュール セラミックペッパー&ソルトミル パール金属 12241385
C-896 エミュール セラミックペッパー&ソルトミル パール金属 12241385

エミュール セラミックペッパー&ソルトミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
容量(mL)150
内容量1個注文コード12241385品番C-896
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)シルバーサイズM容量(mL)150質量(g)158外径×高さH(Φmm×mm)55×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする