曜日別特売
HB-5746 ネオキープロック 保存容器丸型3個組 パール金属 12241471

 

HB-5746 ネオキープロック 保存容器丸型3個組 パール金属 12241471
HB-5746 ネオキープロック 保存容器丸型3個組 パール金属 12241471

ネオキープロック 保存容器丸型3個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード12241471品番HB-5746
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)サイズM容量(mL)420質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする