パール金属
ネオキープロック 保存容器正方形 2個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
12241498
品番
HB-5749
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
サイズ
L
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×70