パール金属
ネオキープロック 保存容器長方形 3個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
12241507
品番
HB-5750
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
サイズ
M
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×105×60