曜日別特売
HC-124 NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組 パール金属 12241577

 

HC-124 NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組 パール金属 12241577
HC-124 NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組 パール金属 12241577
HC-124 NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組 パール金属 12241577
HC-124 NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組 パール金属 12241577

NEW冷凍つくりおき小分けトレー20×6ブロック 2個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組注文コード12241577品番HC-124
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)20(6ブロック)質量(g)1個:36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする