パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 両手ザル・揚げザル
ベーシスライン ステンレス製ダブルメッシュストレーナーザル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241857
品番
HC-410
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×185×70
寸法(cm)
18
メッシュ
内側:16メッシュ、外側:6メッシュ