曜日別特売

125A(VP用)逆方向

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12242110品番KVI-026-125-VPG
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ゲリラ豪雨対策
腐食に強い
後付け設置可能
浄化槽内へ逆流を防止します。
順方向の水はスムーズに流れます。
夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。
VUやVPパイプの内径に接着できます。
すべてがPVC製なので、腐食しません。

仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする