関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
150A(VP用)順方向
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12242137
品番
KV-026-150-VP
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ゲリラ豪雨対策
腐食に強い
後付け設置可能
配管内、浄化槽内への逆流を防止します。
夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。
VUやVPパイプの内径に接着できます。
すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様
【差込】順方向
使用方法
本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質
PVC
寸法A(mm)
144
寸法D(mm)
-7
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
82
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材