200A(VP用)逆方向

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12242189品番KV-026-200-VPG
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ゲリラ豪雨対策
腐食に強い
後付け設置可能
浄化槽内へ逆流を防止します。
順方向の水はスムーズに流れます。
夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。
VUやVPパイプの内径に接着できます。
すべてがPVC製なので、腐食しません。

仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする