TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 園芸鋸
TAKAGI(高儀)の 万能(生木・植木)
TAKAGI(高儀)の 鞘入り
竹内快速鋸 剪定目270mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12242776
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様)
刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い
サビに強いクリアメッキ加工
日本製
用途
庭木の剪定などに
材質
柄・サヤ:自然木
材質(刃)
SK-85
切り溝幅(mm)
1.25±0.05
刃渡り(mm)
270
刃部加工
表面処理:クリアコート
刃ピッチ(mm)
3.6