竹内快速鋸 剪定目240mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12242785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様)
刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い
サビに強いクリアメッキ加工
日本製

用途生木の剪定に 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.20±0.05 刃渡り(mm)240 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする