DELTAPLUS
DELTAPLUSの メガネ・ゴーグル・防災面
DELTAPLUSの 安全メガネ
DELTAPLUSの 1眼型 メガネ
HEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12242855
品番
D0003
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。
鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
材質
PC
形状
一眼型
規格
EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2
レンズ色
クリア
機能
耐紫外線性
材質(レンズ)
PC
注意
※メガネの形状によって併用できない場合もございます。
※用途以外のご使用はお止めください。