マスターエアツール
マスターエアツールの 研磨(空圧)
マスターエアツールの サンダー/ポリッシャー
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12242871
品番
MSA-50122R
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド
ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
色
赤色
質量(g)
15
全高(mm)
25
寸法(Φmm)
50【2インチ】
ねじサイズ
M6(6mm)