sita フェイスプロテクター クリア・メッシュ2枚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12242916 品番A983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!
従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!
簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!
クリアシールドとメッシュシールドの2枚セット

付属品クリアシールド、メッシュシールド 材質本体フレーム:ナイロン、クリアシールド:ポリカーボネート、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン シールドクリア・メッシュ2枚セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする