三共コーポレーション
三共コーポレーションの メガネ・ゴーグル・防災面
三共コーポレーションの 安全メガネ
三共コーポレーションの 2眼型 メガネ
sita メッシュ保護メガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12242959
品番
A980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ムレない!曇らない!通気性抜群!
刈払作業中の飛散物から目を保護!
メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群
用途
枝切りの作業に
剪定の作業に
材質
フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト
機能
通気性
材質(レンズ)
ナイロン/電着鉄鋼