DBLTACT 超防曇保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12242995 品番DT-SG-1664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!
『超防曇効果』
特殊コーティングで曇り止め効果抜群!
クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!
調整ベルト
関節通気孔
オーバーグラス
ANSI/CE規格適合品
スーパー防曇レンズ
UV99.9%カット
表面傷防止ハードコート
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材

材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220 レンズ色クリア 機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:72 材質(レンズ)ポリカーボネイト

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする