DBLTACT OGRE 腰袋 小型3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12243020 品番OG-03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

力強いデザインに高級感の艶をプラス!
大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ
工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工
D環・ハトメを多数配置
耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様

材質PUレザー 形状3段 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約230×170×160 深さ(mm)3段:(約165/約130/約100 ベルト通し幅(mm)約75

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする