三共コーポレーション
三共コーポレーションの 腰袋/工具差し/携帯ケース
三共コーポレーションの 腰袋
DBLTACT ホルダー付き3段腰袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12243056
品番
DT-32-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!
型崩れがしにくく使いやすい
D環2か所付き
材質
1680デニール生地
形状
3段
色
ブラック
質量(g)
約250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ホルダーサイズ:約180×約100×約50
深さ(mm)
3段(約200/約160/約140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×130×250
ベルト通し幅(mm)
約80
商品説明動画
参考になった