DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12243187 品番DT-KSU-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!
様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!
ナイロンベアリング採用でスムーズな回転
職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム

材質亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)約30 使用荷重(kg)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10 口開き(mm)10
注意
※本製品は登山用ではありません。体重をかけて使用することはできませんのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする