理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 2眼型 メガネ
保護メガネ クリア 超硬防曇 ガスケット付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12243275
品番
NO.33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
解体作業・ハツリ作業 からあなたの眼を守る!
新形状!鼻骨に乗る鼻パッド
粉じんから顔を守る取り外し可能なガスケット付
JIS規格品
用途
研磨、研削、機械作業、刈払作業
材質
フレーム:ポリカーボネート・エラストマー
質量(g)
37
レンズ色
クリア
加工
防傷:○、防曇:◎
機能
曇り止め、鼻パッド
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
耐衝撃性
○
角度調節
◎
商品説明動画
参考になった