理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔無し ゴーグル
理研ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12243309
品番
M56G-VF-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇
レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け
耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途
研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR
質量(g)
84
加工
防傷:○、防曇:◎
耐衝撃性
○
併用可能製品
マスク:○、メガネ:○