※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 樹脂素材
SUGICO(スギコ)の ポリエチレン
SUGICO(スギコ)の ポリエチレン樹脂板・シート
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12244350
品番
TR-350-10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途
結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。
材質
ポリオレフィンフォーム
幅(mm)
1030
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
10
注意
※必ず常温での使用に限定してください。
※接着面は油やホコリなどの汚れを取り除いた後にご使用ください。
※粘着力が強いため、貼り間違いの無いようご注意ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長