曜日別特売
XS513109HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244796

XS513109HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244796
XS513109HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244796

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12244796品番XS513109HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.1オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)69光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21配光角度(°)24明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1263調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置天井面取付専用調光の可否配光タイプミディアム
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする