曜日別特売
XS513125HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244918

XS513125HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244918
XS513125HC スポットライト ODELIC(オーデリック) 12244918

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12244918品番XS513125HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.1オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)69光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21配光角度(°)45明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1050調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置天井面取付専用調光の可否配光タイプ広拡散
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする