ODELIC(オーデリック)
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12244945
品番
XS513128HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品
電源装置
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
130
質量(kg)
1.1
色
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
首振角度(°)
90
ランプ
高彩色LED
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
69
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)21
配光角度(°)
45
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1051
調光率(%)
連続調光100-1・位相制御
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
配光タイプ
広拡散
注意
※調光器別売