9.3GbpsトライバンドWi-Fi:最大9.3Gbps(6GHz:5、764Mbps + 5GHz:2、882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信スピードを提供します。便利な有線接続:5Gbpsx2 + 2.5Gbpsx1のWAN/LANポートを搭載し、高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール:Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO(Multi-Link Operation)機能:複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。