画像準備中

VIGI 180W ソーラーパネル架台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246215 品番VIGI 180W SOLAR MOUNT(UN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能

最大出力(W)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする