<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246721 品番AP65DPXB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。
シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。
65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。
インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約17 電圧(V)100 出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む) 入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 電気代の目安5290 入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1 VESAマウント(mm)300×200(M6) スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 画面サイズ65型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76 発売年2025年 モニターサイズ65型 パネル駆動方式IPS/ADS 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする