LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
らくらくスマートフォン F-53E 薄型・軽量花柄手帳ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12246775
品番
LN-24WR1BSLFLA
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
華やかな花柄の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質
PU+PC
色
ピンク
質量(g)
67(本体)/109(パッケージ込)
タイプ
手帳型
対応機種
らくらくスマートフォン F-53E
特性
マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット、スタンド機能、ストラップホール搭載