らくらくスマートフォン F-53E 薄型・軽量花柄手帳ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246791 品番LN-24WR1BSLFLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

華やかな花柄の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+PC ブルー 質量(g)67(本体)/109(パッケージ込) タイプ手帳型 対応機種らくらくスマートフォン F-53E 特性マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット、スタンド機能、ストラップホール搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする