LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
らくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12246800
品番
LN-24WR1BSLFLNV
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
上品な質感のPUレザー手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/便利なカード収納(3枚)+大型ポケット/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質
PU+PC
色
ネイビー
質量(g)
80(本体)/122(パッケージ込)
タイプ
手帳型
対応機種
らくらくスマートフォン F-53E
特性
マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット+大型ポケット、ストラップホール搭載