Cosmos Laser 4K SE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246827 品番D2342511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥199,900
販売価格(税別)
181,727
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Google TV搭載4Kスマートプロジェクター
Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。
Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。
独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。
Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。

仕様投影サイズ(インチ):20-200 セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く) 質量(kg)約 4.5 スペースグレー 光源レーザー + LED 解像度4K(3840×2160画素) 輝度(ANSI lm)1800 主な用途家庭用 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A 設置方式置き型 OSGoogle TV ポート【詳細】・AC入力ポート / 電源に接続します。・HDMI 1 ポート / HDMI 出力を持つ再生機器に接続します。・HDMI 2 / eARC ポート / HDMI 出力を持つ再生機器に接続し、音声出力をします。・USB-A ポート / USB ドライブに接続します。・AUX端子 / ヘッドホンまたは外付けスピーカーに接続します。 アスペクト比16:9
注意
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、ファームウェアの更新はこまめに行い、常に最新のバージョンを保つようにしてください。
※・Netflixが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品からアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする