Anker SOLIX C300 Portable Power Station

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12246879 品番 A1722511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,990
販売価格(税別)
31,809

両手を使わずに持ち運べるポータブル電源:ストラップ付属で災害時や外出時に、両手を使うことなく持ち運びが可能です。両手に荷物を持ったり、お子さんの手を引きながらでも、ポータブル電源を持ち運べます。
防災用途におすすめ:60〜80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。
コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現。バッグに収納しての持ち運びや、玄関のシューズボックスへの収納など、高い携帯性と収納性を備えています。ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。
288Whの容量と安心の8ポート搭載:288Whの容量に加え、ACポートとUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートとシガーソケットをそれぞれ1つずつの合計8ポートを搭載し、8台の機器を同時に充電可能。停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電して情報収集ができます。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)

セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)約 4.1 ブラック 出力(W)定格300 / 瞬間最大600 ポート数8 寸法(cm)約 16.4×16.1×24.0 充電時間AC充電で約1.1時間 保証期間18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288
注意
※アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。機器への充電中や本体充電中、保管中は本製品を平らな場所に置いてください。
※本製品は0℃〜40℃で保管してください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする