Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12246906 品番 A1726511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,990
販売価格(税別)
22,718

Solixシリーズ最小 & 最軽量モデル:ベストセラーモデル「Anker 521 Poratable Power Station」よりバッテリー容量が10%増加した288Whの大容量ながら、半分以下のサイズを実現しました。付属のストラップを使えば、両手を使うことなく肩にかけて持ち運びいただけます。
防災用途にもおすすめ:60〜80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。また様々な機器に対応した出力とコンパクトサイズを両立しているため、持ち運び用や、寝室への設置用など二台目のサブバッテリーとしても最適です。
7ポートから最大300W出力:USB-C、USB-A、カーソケットを含む合計7ポートを搭載し、最大300W出力が可能です。キャンプ時に家族全員分のスマホなどを充電することができ、ノートPCへの急速充電はもちろん、カメラやプロジェクター、ドローンなど様々な機器へ給電 / 充電できます。※ACポートは搭載しておりません。
豊富な充電方法:USB-C、ソーラーパネル、シガーソケットに対応し、多様な場面に合わせて充電が可能です。USB-C 140Wを1つ接続で約2.3時間、USB-C 140Wを2つ同時接続だと合計280W入力が可能※なため、約1.5時間で100%満充電可能です。※140W以上出力が可能なUSB急速充電器とケーブルが2セット必要になります。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)

セット内容製品本体、140W USB-C充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)約 2.8 ブラック ポート数7 最大出力(W)合計:300 寸法(cm)約 12.4×12.0×20.0 充電時間最短1.5時間 保証期間18ヶ月保証 + 18ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電方式USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W) バッテリー容量(Wh)288
注意
※本製品にはACポートは搭載されていませんので、ご注意ください。
※アプリでファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。機器への充電中や本体充電中、保管中は本製品を平らな場所に置いてください。
※本製品は0℃〜40℃で保管してください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする