Anker 313 Charger (Ace, 45W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246949 品番A2677N21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,490
販売価格(税別)
3,173
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24であればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べ)
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。

セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約 41 × 38 × 35 (プラグ部を除く) ホワイト 質量(g)約 69 出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W )、対応:240 入力100-240V 〜, 1.87A, 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C & USB-Cケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C & ライトニング ケーブルを使用してください。
※・Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultraへ超急速充電 2.0 (Super Fast Charging 2.0) をご利用する場合は、5A (100W) 対応のeMarker内蔵USB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。
※・本製品はMacBook Pro 13 / 14 / 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・「超急速充電」や「超急速充電 2.0」の開始数秒後、急速充電のマークが点滅する場合がございます。設定にて、充電モードをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする