Cosmos Laser 4K SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12247028 品番D2342511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Google TV搭載4Kスマートプロジェクター
Dolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。
Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。
独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。
Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。

ポート
【詳細】・AC入力ポート / 電源に接続します。
・HDMI 1 ポート / HDMI 出力を持つ再生機器に接続します。
・HDMI 2 / eARC ポート / HDMI 出力を持つ再生機器に接続し、音声出力をします。
・USB-A ポート / USB ドライブに接続します。
・AUX端子 / ヘッドホンまたは外付けスピーカーに接続します。
仕様投影サイズ(インチ):20-200 セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く) 質量(kg)約 4.5 スペースグレー 光源レーザー + LED 解像度4K (3840 × 2160 画素) 輝度(ANSI lm)1800 主な用途家庭用 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A 設置方式置き型 OSGoogle TV アスペクト比16 : 9
注意
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、ファームウェアの更新はこまめに行い、常に最新のバージョンを保つようにしてください。
※・Netflixが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品からアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12247028 D2342511 12246827 D2342511 Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー) Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー) 1個 181,727 税込199,900 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする