Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12247037 品番 A1387N11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,690
販売価格(税別)
6,991

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。
最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)
入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。
L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。

セット内容Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、カスタマーサポート 寸法(mm)約 167×76×20 ブラック 質量(g)約 385 出力(W)複数ポート使用時の合計:MAX 24 出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) バッテリー容量(mAh)20000 ケーブル長(cm)約 20
注意
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※・本製品には充電器が付属しておりません。30Wの入力には30W以上の出力が可能な充電器(別売り)をご使用ください。
※・22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※・モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。
※・同梱のマニュアルをよく読んだ上でご使用ください。本製品を電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。また、ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする