付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)164
質量(kg)1.6
色マットブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)38
首振角度(°)110
ランプLED
色温度(K)4000
幅(Φmm)104
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)38
配光角度(°)14
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4132
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプナロー