曜日別特売
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055

A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055
A1388N11 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 12247055

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12247055品番A1388N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,490
販売価格(税別)
4,082

コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。
ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。
iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。
充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。
耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)

セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 151×71×16ブラック質量(g)約 260出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W)入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W)バッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)約 25
注意
※・本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
※・抜け落ちを防ぐため、付属のストラップに同梱ケーブルを挿し込む際は必ずカチッと音がするまで奥へ押し込んでください。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※・USB-Aポート/ USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMax 18W出力、USB-CポートはMax 20W出力となります。複数ポート使用時の合計出力はMax 15Wとなります。
※・USB-Aポートを利用してイヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。USB-Cポートをご利用する際は自動的に低電流モードに切り替わります。
※・モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。パススルー充電には対応しておりません。
※・本製品に付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする