A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125

A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125
A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12247125

Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード12247125品番A2145N21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。
充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。

セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※・100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※・ケーブルは別売りです。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12247125A2145N2112246931A2145N21A2145N21 Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 12246931Anker 736 Charger (Nano ll 100W)Anker(アンカー)1個
6,809
税込7,490
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする