エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの エクササイズ用品
トレーニングチューブ 筋トレ ソフトタイプ 二の腕 自宅 筋トレグッズ ゴムチューブ エクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12247317
品番
HCF-TBFBE
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スキマ時間で二の腕キュッ。まるくてかわいいトレーニングチューブです。ソフトな”ふわふわ”タイプ。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらトレーニング”にぴったりです。
用途
二の腕のトレーニングにおすすめ。無理なく気軽に使える、ソフトタイプ(やわらかめ)のトレーニングチューブです。
二の腕の外側・内側の両方にアプローチ。気になる部分をしっかり引き締められます。
ビギナーでもトレーニングしやすい、ソフトな”ふわふわ”タイプです。
空間になじむナチュラルなカラーで、インテリアに自然に溶け込みます。おうち時間の”ながらトレーニング”にぴったりです。
保管に便利なジッパー袋付き。使用後は、付属の袋に入れて保管してください。
ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
トレーニングチューブ(ソフト)
材質
TPE(エラストマー)
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
約130×36